TEEX-W 溶接式異径チーズ SUS304 大阪サニタリー 21462028 TEEX-W 溶接式異径チーズ SUS304 大阪サニタリー 21462028

溶接式異径チーズ SUS304

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21462028 品番 TEEX-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径2.5S×2S 材質SUS304 形状チーズ 質量(kg)0.51 種類溶接式異径チーズ 寸法A(mm)83.5 寸法B(mm)70 寸法t1(mm)2 寸法t2(mm)1.2 寸法OD1(mm)63.5 寸法OD2(mm)38.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする