TEEX-W 溶接式異径チーズ SUS304 大阪サニタリー 21462098 TEEX-W 溶接式異径チーズ SUS304 大阪サニタリー 21462098

溶接式異径チーズ SUS304

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21462098 品番 TEEX-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
呼び径4S×1.5S 材質SUS304 形状チーズ 質量(kg)1.27 種類溶接式異径チーズ 寸法A(mm)127 寸法B(mm)89 寸法t1(mm)2 寸法t2(mm)1.2 寸法OD1(mm)101.6 寸法OD2(mm)38.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする