※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
吸入/吐出口径(mm)50/50
口径(Φmm)50
周波数(Hz)60
注文コード21463776
品番O-4GE 60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は吸入/吐出口径・口径・周波数など20種類から選べます
他の種類を見る
特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率に優れています。
羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
犠性陽極(アルミ合金)付でポンプ腐食を防止します。
「Self Priming(自吸式)」のため、最初に一回の呼水で揚水ができ大変便利です。