曜日別特売
OL-8E 60HZ セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 寺田ポンプ製作所 21463943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OL-8E 60HZ セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 寺田ポンプ製作所 21463943
OL-8E 60HZ セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 寺田ポンプ製作所 21463943

セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送60日以内出荷とは
周波数(Hz)60
出力(kW)7.5
口径(Φmm)125
内容量1台注文コード21463943品番OL-8E 60HZ
参考基準価格(税別)¥1,059,700販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800

特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率に優れています。
羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
犠性陽極(アルミ合金)付でポンプ腐食を防止します。
「Self Priming(自吸式)」のため、最初に一回の呼水で揚水ができ大変便利です。

用途建築土木、建築設備、工業設備、農業、水産養殖、漁業、水族館、テーマパーク、マリンリゾート、海水移送・排水、ばっ気、循環、洗浄用水供給口径(Φmm)125出力(kW)7.5電源(V)三相200周波数(Hz)60全揚程(m)14吐出量(L/min)1700タイプ自吸式トラスコ品番775-7018材質ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS420J2質量(kg)337極数4極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)グランドパッキン
注意
※ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
1が参考にしています
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする