曜日別特売
OW-3ME 50HZ セルプラポンプ 鋳鉄製メカ式 寺田ポンプ製作所 21464135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セルプラポンプ 鋳鉄製メカ式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台口径(Φmm)40周波数(Hz)50出力(kW)0.75注文コード21464135品番OW-3ME 50HZ
参考基準価格(税別)¥437,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

軸封部は液漏れの心配のないメカニカルシールを2連装着しています。(タンデム式)
大気側メカニカルシール部はオイルバス式で軸封性を格段に向上しました。
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群です。
羽根車は開放形、ストレーナーを通るスラリー混入水などの揚水も可能です。
全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能です。

用途工場設備、建築設備、建設土木、農業、漁業用口径(Φmm)40出力(kW)0.75電源(V)三相200周波数(Hz)50全揚程(m)9吐出量(L/min)150タイプ自吸式トラスコ品番775-7042材質ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS304(OW形)SUS420J2(OHW形)質量(kg)64極数4極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)メカニカルシール
注意
※ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする