※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台口径(Φmm)80周波数(Hz)50出力(kW)2.2注文コード21464196品番OW-6ME 50HZ
参考基準価格(税別)¥566,300販売価格(税込)¥494,780販売価格(税別)
軸封部は液漏れの心配のないメカニカルシールを2連装着しています。(タンデム式)
大気側メカニカルシール部はオイルバス式で軸封性を格段に向上しました。
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群です。
羽根車は開放形、ストレーナーを通るスラリー混入水などの揚水も可能です。
全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能です。