HASEGAWA
LEDパノラマ コンパクトタイプ PS05
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
95
注文コード
21464363
品番
PS05CH0000
参考基準価格(税別)
¥163,490
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
762-1477
消費電力(W)
95
光束(Lm)
10800
明るさ(Lm)
10800
標準消費電力料金(円/h)
2.57
幅(mm)
355
質量(kg)
14
高さ(mm)
1110
奥行(mm)
355
電圧(V)
100
コード長さ(m)
10
プラグ
125V15A2PEポッキンプラグ仕様
電球の種類
LED
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません