パナソニック 業務用電子レンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21465099 品番NE-711GV-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力
初めての方でも操作簡単、キーを押すだけで自動調理
設置しやすいコンパクト設計
フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに

適合60Hz西日本専用 質量(kg)約18 シルバー 周波数(Hz)60 消費電力(W)1260 電源LC電源(単相100V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×306

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21465099 NE-711GV-6 55651167 NE-711GV(60Hz) 業務用電子レンジ Panasonic(パナソニック) 業務用電子レンジ Panasonic(パナソニック) 1個 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする