エムケー精工
エムケー精工の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
エムケー精工の 高圧洗浄機
スターフレッシャー 3相200V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21465298
品番
SF-Z1100F54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥724,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
9/-
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
16.6/-
トラスコ品番
773-6746
セット内容
スプレーガン、3/8高圧ホース10m、給水ホース4m
幅(mm)
673
質量(kg)
95
高さ(mm)
1003
奥行(mm)
690
電源(V)
三相200
消費電力(W)
2200
電源コード(m)
5
騒音値(dB)
69
給水方式
水道直結タイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません