エムケー精工
エムケー精工の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
エムケー精工の 高圧洗浄機
スターフレッシャー 3相200V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21465316
品番
SF-Z1400A53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,373,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
8/-
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
23.3/-
トラスコ品番
773-6762
セット内容
スプレーガン、3/8高圧ホース15m、給水ホース4m
幅(mm)
1285
質量(kg)
190
高さ(mm)
1370
奥行(mm)
745
電源(V)
三相200
消費電力(W)
3700
電源コード(m)
5
騒音値(dB)
76
給水方式
水道直結タイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません