※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF-Z1800A63 スターフレッシャー 3相200V エムケー精工 21465343 SF-Z1800A63 スターフレッシャー 3相200V エムケー精工 21465343

スターフレッシャー 3相200V

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21465343 品番SF-Z1800A63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)-/8 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)-/30 トラスコ品番773-6797 セット内容スプレーガン、3/8高圧ホース15m、給水ホース4m 幅(mm)1285 質量(kg)210 高さ(mm)1370 奥行(mm)745 電源(V)三相200 消費電力(W)5500 電源コード(m)5 騒音値(dB)78 給水方式水道直結タイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする