東京精密
東京精密の その他測定用品
東京精密の 粗さ測定機
東京精密の 表面アラサ標準片
小型表面粗さ測定機 サーフコム FLEX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21465797
品番
SURFCOM FLEX-50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト設計のため、持ち運びが容易です。
ハンディサーフの駆動部を流用できます。
プリンタ内蔵のため、測定後、すぐに出力できます。
トラスコ品番
773-6240
セット内容
駆動部、ピックアップ、解析用ソフトウェア(サポートウェア)
質量(kg)
3
電源(V)
AC100〜240
真直度(μm)
0.3
ピックアップ
DM43801
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません