大風量 工場扇 スタンド式 45cm羽根 三脚折り畳み収納

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21465896 品番OPF-45YG
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

大風量の工業用扇風機。折り畳み収納可能なのでオフシーズンはコンパクトに。風量調節3段階。
送風、換気、熱中症対策。

用途工場扇風機、工業用扇風機、工場用扇風機、大型扇風機、業務用扇風機、せんぷうき、サーキュレーター、扇風機として。工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。 質量(kg)6.9 ハネ径(cm)45 羽根枚数5 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)129/157 首振角度(°)90 電源(AC V)100(50/60Hz) 風速(m/min)306/338(50/60Hz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×66×110-129 風量調整3段階 電流(A)(50/60Hz)1.33/1.57 首折れ4段階
取扱説明書:取扱説明書(4.32MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21465896 OPF-45YG 63429618 TSE-45P 工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 1台 6,998
欠品中
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする