TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの 業務用アンプ
800MHZ帯ワイヤレスアンプ(ダイバシティ)CD・SD・USB付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21466068
品番
WA-2800SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥227,000
Wデジタルアンプ方式です。
4種類の音質調整機能付です。
用途
建設現場の朝礼やラジオ体操工場の朝礼や式典学校の催し物、行事に
付属品
CDデッキ・SD・USB
トラスコ品番
485-4667
幅(mm)
298
質量(kg)
7.4
高さ(mm)
460
奥行(mm)
220
電源
AC100VまたはDC12Vまたはニッケル水素充電池、または車載バッテリー
ハンドル
抗菌仕様
定格出力
AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません