004411 ワニ印 日除けカーテン 日大工業 21466348 004411 ワニ印 日除けカーテン 日大工業 21466348 004411 ワニ印 日除けカーテン 日大工業 21466348 004411 ワニ印 日除けカーテン 日大工業 21466348

ワニ印 日除けカーテン

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード21466348 品番004411
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

室内の畳・クロスの日焼け防止養生材です。
静電気防止効果があります。
プラスチックの吊りかんが約35cm間隔で6か所に取り付けてあり、カーテンレールのランナーに引っ掛けるタイプです。

用途室内の畳・クロスの日焼けを防止 トラスコ品番758-4601 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)1.7 乳白 長さ(m)1.95 幅(m)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21466348
2019-11-14
用途:
空室の窓に取付し畳の焼けやフローリングの痛みを抑える
不動産業

最悪です。カーテンに取り付ける樹脂部分が割れていた。
1枚に6か所くらいの樹脂フックが付いているが、ひどいものは3か所も割れていた。
6袋60枚注文して透過率の違うものが入ってきた。
時間が無く急ぎの時にモノタロウさんに頼む為、返品も交換もしている時間がない。
必要があれば、不良の写真を撮ってあるので送る事も可能。
二度とこの商品は買いません。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする