M6012W マイクロクリーンエコマット メドライン・インターナショナル 21466375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6012W マイクロクリーンエコマット メドライン・インターナショナル 21466375
M6012W マイクロクリーンエコマット メドライン・インターナショナル 21466375
M6012W マイクロクリーンエコマット メドライン・インターナショナル 21466375

マイクロクリーンエコマット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ホワイト
長さ(mm)1200
トラスコ品番497-1175
内容量1セット(10枚)注文コード21466375品番M6012W
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

汚れたフィルム1枚1枚をはがすディスポーザブルタイプなので、いつでも清潔な環境にすることができます。
フィルムの角についた連番タグでマットの残りの枚数が確認できます。

厚さ(mm)1.0ホワイト材質フィルム:中密度ポリエチレン(MPDE)、粘着剤:アクリル系トラスコ品番497-1175長さ(mm)1200幅(mm)600質量(kg)10フィルム厚さ(μm)35±5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする