メドライン・インターナショナル
メドライン・インターナショナルの 粘着マット
マイクロクリーンエコマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
21466384
品番
M6090B
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
汚れたフィルム1枚1枚をはがすディスポーザブルタイプなので、いつでも清潔な環境にすることができます。
フィルムの角についた連番タグでマットの残りの枚数が確認できます。
厚さ(mm)
1.0
色
ブルー
材質
フィルム:中密度ポリエチレン(MPDE)、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
497-1183
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
質量(kg)
8
フィルム厚さ(μm)
35±5