中川ケミカル
中川ケミカルの 冷房用品
中川ケミカルの 冷房関連用品
フォグラスC-18
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21466576
品番
101C1802
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。のりも再はく離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
粘着剤も再はく離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途
ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適
トラスコ品番
759-9358
材質
塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)
0.012
質量(kg)
1.5
色
サンドスモーク
長さ(m)
2
幅(m)
1.01
日射透過率(%)
81(101C1602)、41(101C71402)、67(101C71802)、83(101C10002)、52(101C1702)、51(101C1802)