単品画像
グリーンライフ
グリーンライフの 厨房機器・設備・調理機械
グリーンライフの 熱調理機・加熱機器
グリーンライフの 業務用レンジ/コンロ
熱くなりにくい少煙シチリン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21466605
品番
SC-392S(GY)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
煙の発生を焼く90%カット、輻射効果&遠赤効果で食材が直接炭火が当たらないので焦げずにふっくら焼けます。
材質
本体:スチール(焼付塗装)、網:スチール(クロムメッキ)、脚:ナイロン樹脂
質量(kg)
3
色
グレー
高さ(mm)
196
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約350×210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39×25×19.6
注意
※ナカゴに溜まった油が沸騰しだしたら、キッチンペーパーなどで油をふき取ってください。
※閉め切った部屋での使用は、一酸化炭素中毒の原因になりますのでご使用にならないでください。
※燃料は、木炭・豆炭(チャコールブリケット)をご使用ください。