単品画像

UC-350(OG) コンパクト卓上シチリン グリーンライフ 21466614 UC-350(OG) コンパクト卓上シチリン グリーンライフ 21466614

コンパクト卓上シチリン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21466614 品番 UC-350(OG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

薄型ボディのコンパクト仕様。卓上に置いて使用しても焼き面の高さが低い為、焼きやすくなっています。
また、断熱構造+遮熱板により熱を通しにくいため、テーブルの上でも使えます。
本体がコンパクトで製品重量1.7kgと軽量化、収納や持ち運びがカンタンです。
夏のアウトドアは勿論、花見や秋の行楽シーズンなど四季を通じて色々な炭火焼きが楽しめます。

材質スチール、ロストル:亜鉛メッキ鋼板、網:スチール(クロムメッキ)、脚:ナイロン樹脂 オリーブグリーン 仕様網1枚付き 質量(kg)約1.7 外形寸法(mm)215×365×150
注意
※閉め切った部屋での使用は、一酸化炭素中毒の原因になりますのでご使用にならないでください。
※火おこしの際、ガソリン、灯油等は使用しないでください。
※燃料は木炭・豆炭(チャコールブリケット)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする