曜日別特売
KLH-2 保温具 国際化工 21466684

保温具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード21466684品番KLH-2
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

国土交通省型式承認番号:第4580号/LSAコード1.2及び2.5適合/MSC.81(70)適合/EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付)/日本海事協会原型承認取得

用途落水者の保温に使用形状封筒型厚さ(mm)0.2寸法(mm)1950×1020質量(g)約340熱貫流率(W/m2・K)7800以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする