質量(g)約625
全光束(Lm)(HIGH)約560、(LOW)約120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×256×100
保護等級IPX6
光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可)
使用電池単2形乾電池×3本 又は 単3形乾電池×3本(別売)
耐衝撃性能約2m
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)(未使用新品単2アルカリ電池)明るさ10%まで…約10/HIGHモード、約30/LOWモード、 (未使用新品単3アルカリ電池)明るさ10%まで…約4/HIGHモード、約15/LOWモード