ミニクリプトン電球 E17 60W形

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 21467007 品番 LB-PS3554C-2PN
参考基準価格(税別)¥448 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

口金E17、60W形ミニクリプトン電球
ダウンライトや小型照明器具に
調光(明るさ調節)機能対応
2個セット

タイプクリア仕上げ 消費電力(W)54 定格電圧(V)100/110 口金E17 定格寿命(時間)2000 直径×長さL(Φmm×mm)35×67 ガラス球形式PS35 電球形状ミニクリプトン電球 電球の種類クリプトン
注意
※ 紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
※ 点灯中や消灯後しばらくは電球が熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。(ヤケドの原因)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
デスク上のスタンド
医療・福祉・介護関連業

純正規格に近いものを探していました。
明るさを調整する機能にも対応している
ので良かったです。

対象商品:
21467007
2024-07-25
用途:
ランプシェード作品に付けてます!

ガラスのランプシェードの電球はLEDと比べるとガラス模様の反射の美しさが全然かわります!
安いので助かってます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする