Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの マイナスビット
871/1 トルクセットビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21468116
品番
066624
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
差込角1/4インチ(6.35mm)のビットです。
先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。
寿命も長持ちします。
全長(mm)
25
トラスコ品番
761-8662
質量(g)
13.8
先端サイズ
#4
仕様
工事作業
先端形状
トルクセットMプラス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭