※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

871/1 トルクセットビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21468125 品番 066628
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

差込角1/4インチ(6.35mm)のビットです。
先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。
寿命も長持ちします。

全長(mm)25 トラスコ品番761-8671 質量(g)4.6 先端サイズ#6 仕様工事作業 先端形状トルクセットMプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする