※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの マイナスビット
871/1 トルクセットビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21468134
品番
066630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
差込角1/4インチ(6.35mm)のビットです。
先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。
寿命も長持ちします。
全長(mm)
25
トラスコ品番
761-8689
質量(g)
4.6
先端サイズ
#8
仕様
工事作業
先端形状
トルクセットMプラス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭