※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
金星
金星の 鎌
金星の 薄鎌
金星別撰薄鎌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
21468256
品番
#100051
参考基準価格(税別)
¥3,663
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
1丁1丁手で鍛造した手造り鎌です。
手造り鍛造製法により切れ味が良く、刃持ちが優れています。
何度でも研ぐことができ、切れ味が持続します。
刃長(mm)
150
刃渡り(mm)
135
刃幅(mm)
30
全長(mm)
340
用途
やわらかい草刈り用
トラスコ品番
769-3966
材質
刃:安来鋼青紙2号、柄:ポプラ
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。