100800110 TACTICAL ゴーグル bolle 21468283

100800110 TACTICAL ゴーグル bolle 21468283
100800110 TACTICAL ゴーグル bolle 21468283
100800110 TACTICAL ゴーグル bolle 21468283
100800110 TACTICAL ゴーグル bolle 21468283

TACTICAL ゴーグル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード21468283品番100800110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

超軽量のタクティカルゴーグルです。
フレーム本体とレンズに隙間を設け、曇りにくく快適です。
衝撃に強い厚さ2mmのレンズを採用しています。
ヘルメット装着時にもストレスなく着用可能です。
STANAG 2920(軍向け、バリスティックレンズの規格/NATOによる)に合格の非常に強靭なレンズを採用しています。

形状ゴグル型仕様UVカット、防曇加工、防傷加工トラスコ品番772-4730質量(g)130レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする