大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の レギュラーローラー
ツインパックローラー レギュラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本×24パック)
注文コード
21469148
品番
163042 0009
参考基準価格(税別)
¥25,880
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
使い捨てもOK!お徳用ローラーレギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
材質
アクリル/ハイパイル
サイズ
レギュラー
毛丈(mm)
13
サイズ(inch)
9
適合塗料
反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床
毛丈
中毛
筒径(Φmm)
38
適合塗材
コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁
適合ハンドル
レギュラーハンドル 9inch
RoHS指令(10物質対応)
対応