※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUKO
RUKOの 自動車用切削
スポットカッター(コバルトハイス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21469227
品番
101107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
芯ブレ、バリを抑えて、高い精度で穴あけ加工が可能です。
刃径(Φmm)
6
材質
コバルトハイス
全長(mm)
66
シャンク径(Φmm)
6
溝長(mm)
27
表面処理
ノンコーティング
用途
スポット溶接の取り外しに
トラスコ品番
766-0073
質量(g)
15
先端
超硬チップ
危険物の類別
非危険物