RUKO
RUKOの 自動車用切削
スポットカッター(コバルトハイス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21469297
品番
101108-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
芯ブレ、バリを抑えて、高い精度で穴あけ加工が可能です。
刃径(Φmm)
8
材質
コバルトハイス
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
8
溝長(mm)
12
表面処理
ノンコーティング
用途
スポット溶接の取り外しに
トラスコ品番
766-0120
質量(g)
30
危険物の類別
非危険物