※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUKO
RUKOの 自動車用切削
スポットカッター(コバルトハイス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21469376
品番
101114TC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
芯ブレ、バリを抑えて、高い精度で穴あけ加工が可能です。
刃径(Φmm)
10
材質
コバルトハイス
全長(mm)
88
シャンク径(Φmm)
10
溝長(mm)
43
表面処理
炭窒化チタンコーティング
用途
スポット溶接の取り外しに
トラスコ品番
766-0162
質量(g)
48
危険物の類別
非危険物