チャームナップ吸水さらフィ オーガニックコットン ジャンボパック

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(72枚) 注文コード 21470699 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

自然で、安心なつけ心地●オーガニックコットン100%※1トップシート。●汗や湿気さえも吸収し、ムレを軽減。●消臭ポリマー※2配合。●無添加シート搭載※3。●高吸収ポリマーで瞬間吸収。●通気性シート搭載。<以下注釈>※1肌が触れる面の上層に100%オーガニックコットンを使用しています。※2ポリマーによるアンモニアに対する消臭効果。※3肌に触れる面は石油由来油剤無添加仕様のシート

用途生理用品、軽度失禁ライナー・ナプキン タイプ微量用 枚数72 長さ(cm)17.5 吸水量(cc/1回)5 香り無香 羽有無羽なし
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※トイレに流さないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする