プラスチック盛板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21470855 品番11003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

プラスチック製なので落としても割れにくく、軽量でかつ薬品に強いです。
平滑な表面で手入れが簡単です。

用途塗装やクロス下地(パテの穴うめやひび割れなど)の処理に トラスコ品番756-3256 材質ポリプロピレン(PP)、桧 厚さ(mm)45 寸法(mm)295×295 縦(mm)295 横(mm)295

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする