※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DC SWISS
DC SWISSの タップ・ダイス
DC SWISSの タップ
DC SWISSの ポイントタップ
ポイントタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21470864
品番
110911
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
38
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M10
ピッチ(mm)
1.5
材質
高速度鋼(HSS-E)
トラスコ品番
762-6410
全長(mm)
100
用途
通り穴加工用
質量(g)
51
被削材
FRP、鋳鉄、高張力鋼
シャンク径(Φmm)
10
下穴径(Φmm)
8.5
ねじ長さ(mm)
22
精度
6H
食付き部の山数
4山
表面処理
TiCNコーティング
シャンク四角部(mm)
8
加工ねじ
メートルねじ