※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

111813 ポイントタップ DC SWISS 21470995 111813 ポイントタップ DC SWISS 21470995

ポイントタップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21470995 品番111813
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法UNF1/4 ピッチ(mm)0.907 材質粉末ハイス鋼(HSS-E-PM) トラスコ品番762-6487 全長(mm)80 用途通り穴加工用 質量(g)18 被削材ニッケル合金(>850<1150N/m(m2))、炭素鋼、ステンレス鋼 シャンク径(Φmm)7 下穴径(Φmm)5.55 山数28 ねじ長さ(mm)17 精度3B 食付き部の山数4山 表面処理VSコーティング シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじユニファイねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする