※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

111836 ポイントタップ DC SWISS 21471038 111836 ポイントタップ DC SWISS 21471038

ポイントタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21471038 品番111836
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M3 ピッチ(mm)0.5 材質高速度鋼(HSS-E) トラスコ品番762-6525 全長(mm)56 用途通り穴加工用 質量(g)4 被削材FRP、鋳鉄、高張力鋼 シャンク径(Φmm)3.5 下穴径(Φmm)2.5 ねじ長さ(mm)12 精度6H 食付き部の山数4山 表面処理TiCNコーティング シャンク四角部(mm)2.7 加工ねじメートルねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする