ポイントタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21471485 品番135506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法UNFNO.10 ピッチ(mm)0.794 材質高速度鋼(HSS-E) トラスコ品番762-6533 全長(mm)70 用途通り穴加工用 質量(g)12 被削材アルミ合金、純銅、熱可塑性プラスチック シャンク径(Φmm)6 下穴径(Φmm)4.15 山数32 ねじ長さ(mm)15 精度3B 食付き部の山数4山 表面処理ノンコーティング シャンク四角部(mm)4.9 加工ねじユニファイねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする