曜日別特売
MXQ8A-20ZC-M9NW エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20ZC SMC 21471513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20ZC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード21471513品番MXQ8A-20ZC-M9NW
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする