DC SWISS
DC SWISSの タップ・ダイス
DC SWISSの タップ
DC SWISSの ポイントタップ
ポイントタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21471643
品番
148005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
38
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
UNFNO.10
ピッチ(mm)
0.794
材質
粉末ハイス鋼(HSS-E-PM)
トラスコ品番
762-6631
全長(mm)
70
用途
通り穴加工用
質量(g)
12
被削材
チタン、チタン合金
シャンク径(Φmm)
6
下穴径(Φmm)
4.15
山数
32
ねじ長さ(mm)
15
精度
3B
食付き部の山数
4山
表面処理
VSコーティング
シャンク四角部(mm)
4.9
加工ねじ
ユニファイねじ