※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DC SWISS
DC SWISSの タップ・ダイス
DC SWISSの タップ
DC SWISSの ポイントタップ
ポイントタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21471704
品番
148024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
38
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
UNF3/8
ピッチ(mm)
1.058
材質
粉末ハイス鋼(HSS-E-PM)
トラスコ品番
762-6690
全長(mm)
100
用途
通り穴加工用
質量(g)
49
被削材
チタン、チタン合金
シャンク径(Φmm)
10
下穴径(Φmm)
8.6
山数
24
ねじ長さ(mm)
20
精度
3B
食付き部の山数
4山
表面処理
VSコーティング
シャンク四角部(mm)
8
加工ねじ
ユニファイねじ