ポイントタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21471923 品番152306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法UNF7/16 ピッチ(mm)1.27 材質粉末ハイス鋼(HSS-E-PM) トラスコ品番762-6801 全長(mm)100 用途通り穴加工用 質量(g)42 被削材チタン、チタン合金 シャンク径(Φmm)8 下穴径(Φmm)10 山数20 ねじ長さ(mm)22 精度3B 食付き部の山数4山 表面処理VSコーティング シャンク四角部(mm)6.2 加工ねじユニファイねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする