DC SWISS
DC SWISSの タップ・ダイス
DC SWISSの タップ
DC SWISSの ポイントタップ
ポイントタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21472045
品番
155328
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
38
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
UNF5/16
ピッチ(mm)
1.058
材質
高速度鋼(HSS-E)
トラスコ品番
762-6908
全長(mm)
90
用途
通り穴加工用
質量(g)
21
被削材
アルミ合金、純銅、熱可塑性プラスチック
シャンク径(Φmm)
6
下穴径(Φmm)
7
山数
24
ねじ長さ(mm)
20
精度
3B
食付き部の山数
4山
表面処理
ノンコーティング
シャンク四角部(mm)
4.9
加工ねじ
ユニファイねじ