※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

155330 ポイントタップ DC SWISS 21472063 155330 ポイントタップ DC SWISS 21472063

ポイントタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21472063 品番155330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法UNF7/16 ピッチ(mm)1.27 材質高速度鋼(HSS-E) トラスコ品番762-6924 全長(mm)100 用途通り穴加工用 質量(g)42 被削材アルミ合金、純銅、熱可塑性プラスチック シャンク径(Φmm)8 下穴径(Φmm)10 山数20 ねじ長さ(mm)19 精度3B 食付き部の山数4山 表面処理ノンコーティング シャンク四角部(mm)6.2 加工ねじユニファイねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする