CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの コンパクトエアシリンダ
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
15
作動方式
複動・耐熱形
注文コード
21472108
品番
SSD-T-63-15【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,530
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,038
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・作動方式
など
366
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
15
作動方式
複動・耐熱形
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。