bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全メガネ
bolleの 2眼型 メガネ
SAFETY ラッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21472158
品番
1652301JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
超軽量で長時間の使用も苦になりません。
ノーズパッドが調整可能です。
密閉性の高まるガスケット装着可能(別売り)です。
形状
2眼型
仕様
UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド
用途
飛来物等からの眼の保護に
トラスコ品番
772-4802
質量(g)
24
規格
ANSI規格品(Z87.1)(クリアレンズはJIS規格品)
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート