bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全メガネ
bolleの 2眼型 メガネ
SAFETY ラッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
トワイライト
注文コード
21472176
品番
1652310A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
レンズ色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
超軽量で長時間の使用も苦になりません。
ノーズパッドが調整可能です。
密閉性の高まるガスケット装着可能(別売り)です。
形状
2眼型
仕様
UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド
用途
飛来物等からの眼の保護に
トラスコ品番
772-4829
質量(g)
24
規格
ANSI規格品(Z87.1)(クリアレンズはJIS規格品)
レンズ色
トワイライト
材質(レンズ)
ポリカーボネート