bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全メガネ
bolleの 2眼型 メガネ
SAFETY ラッシュ用シールガスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21472185
品番
1652318
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
超軽量で長時間の使用も苦になりません。
ノーズパッドが調整可能です。
密閉性の高まるガスケット装着可能(別売り)です。
機能
超軽量、ノーズパッド調整可能
材質(レンズ)
ポリカーボネート
用途
飛来物等からの眼の保護に
トラスコ品番
772-4837
色
クリア
質量(g)
9
規格
ANSI規格品(Z87.1)(クリアレンズはJIS規格品)
アズワン品番
2-9536-11