bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全メガネ
bolleの 2眼型 メガネ
SAFETY アイリス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21472386
品番
1670001JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ノーズピースは独自のフレキシブルな調整機構を採用しています。
ラバー素材とPCの一体成型のテンプルは強度に優れ、ずれ落ちを防止します。
形状
2眼型
仕様
UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド
用途
飛来物等からの眼の保護に
トラスコ品番
772-5035
質量(g)
28
規格
ANSI規格品(Z87.1)(1670001JPはJIS規格品)
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート