bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全メガネ
bolleの 2眼型 メガネ
SAFETY アイリス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
ESP
注文コード
21472404
品番
1670006A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
レンズ色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ノーズピースは独自のフレキシブルな調整機構を採用しています。
ラバー素材とPCの一体成型のテンプルは強度に優れ、ずれ落ちを防止します。
形状
2眼型
仕様
UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド
用途
飛来物等からの眼の保護に
トラスコ品番
772-5051
質量(g)
28
規格
ANSI規格品(Z87.1)(1670001JPはJIS規格品)
レンズ色
ESP
材質(レンズ)
ポリカーボネート